ST-350Lボンベツキ ガストーチ ロング SK11 26325242

ST-350Lボンベツキ ガストーチ ロング SK11 26325242
ST-350Lボンベツキ ガストーチ ロング SK11 26325242
ST-350Lボンベツキ ガストーチ ロング SK11 26325242

ガストーチ ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード26325242品番ST-350Lボンベツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。

用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。材質(火口)ステンレス材質(本体)ポリアミド樹脂質量(g)491寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×240×65火炎温度(℃)(燃焼)1900燃焼時間(分)約110(専用ボンベ使用時)火炎形状強力スクリュー材質(接続部)アルミ

商品説明動画

ガストーチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする