曜日別特売
ST-400W ガストーチ ワイド SK11 26325258

ST-400W ガストーチ ワイド SK11 26325258
ST-400W ガストーチ ワイド SK11 26325258

ガストーチ ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード26325258品番ST-400W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。

用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工材質(火口)ステンレス材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)277先端寸法(mm)(火口)43×8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×158×34.5火炎温度(℃)(燃焼)1500燃焼時間(分)約130(専用ボンベ使用時)火炎形状ワイド炎

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26325267
2018-08-03
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

問題なく使えています。広範囲で加熱できるため、作業効率もよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする