均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)800質量(kg)107材質(天板)トレスパ材質(本体)木製(ポリエステル合板)色(天板)ブラック色(本体)グレー・ブラック色(脚部)グレー・ブラック材質木製(ポリエステル合板)色グレー・ブラック間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1800×750外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×580内寸(mm)1740(間口)内寸幅(mm)1740天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体345×376×85、キャビネット362×379×123内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)本体引出し:345×376×85、キャビネット引出し:362×379×123キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×580グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×40