曜日別特売

ガストーチ スーパーリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード26325337品番ST-450R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。
炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。
火口は回転する為、作業性が良いです。
火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。
本体側の温度上昇が少ないです。
逆さ使用も可能です。

用途管材の半田付け、ロウ付け

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26325276
2025-01-25
用途: エアコンやエコキュート配管のロウ付
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手には満足してますが、着火器は割とすぐに壊れました。
ライターもっていけば問題ないですが。

対象商品 : 26325276
2020-10-14
用途: 銅管溶接
建設業・工事業

囲むように火があたるので熱伝達が効率的
火口が回転するのでとても使いやすい

対象商品 : 26325285
2022-08-19
用途: 3/8 銅管の自作複合エルボ造り鑞付け

本体に点火装置は付いているが、ガスを出しながらカチッと点火スイッチを押しても点火しない。何回も試すが全く点火しない。放電を確認すると放電は確実にしている。放電部の形状を観察すると、ガスが点火部分に回り込み難い形状の中心部で放電しているからガスに火が付かないことが判明。試していないが、先端を手で覆い隠し、ガスがたまったところで放電させると点火できるのかも知れない。
結局、別のライターを脇に置いてその都度点火することになり、その後の操作性は良好。
メーカーは完成品の動作具合を検査しているのか疑問にすら思える。ほぼ設計ミスに近い感じがする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする