種類ポータブル天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(g)0.001計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)93通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量方式重量、個数、%、チェック、合計、標示値ホールド表示部LCDディスプレイ安定時間(秒)1.5電池寿命(時間)約80電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×222×103校正分銅100g(標準付属)繰返し性0.002g(標準偏差)直線性±0.003gトラスコ品番835-8854質量(kg)1ひょう量単位g