STX421JP スカウト オーハウス 26325547

スカウト

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)420最小表示(g)0.1注文コード26325547品番STX421JP
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属

種類ポータブル天びん表示形式デジタルひょう量(g)420最小表示(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)120通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、標示値ホールド、モル表示部フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ安定時間(秒)1電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54校正分銅200g(標準付属)繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1gトラスコ品番835-8872質量(kg)1アズワン品番62-1362-43ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする