腹帯(術後腹帯)マジックタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26325654 品番 38401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手術後、産後、軽度の腰痛等にご使用いただけます。
肌に当たる部分は綿100%の薄手生地を使用していますのでムレにくいです。
優れた伸縮性生地を使用していますので、ズレにくくぴったりフィットします。
マジックテープ式で着脱が簡単です。
2本ベルト式なので身体の不自由な方でも一人で装着しやすい設計になっています。
男女兼用です。

ヒップ(cm)100〜125 ウエスト(cm)80〜125 仕様伸縮腹帯、マジックテープ、2本ベルト式、キルティング加工、大きめサイズ、男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26325645
2024-02-28
用途:
開腹手術後の保護に

ごく普通に使えることが大事でした。
末端のマジックテープ部分が2股になっているほうが本人的にも扱いやすかったようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする