RC11P15JP レンジャーカウント1000 オーハウス 26325714

 

RC11P15JP レンジャーカウント1000 オーハウス 26325714
RC11P15JP レンジャーカウント1000 オーハウス 26325714
RC11P15JP レンジャーカウント1000 オーハウス 26325714

レンジャーカウント1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
ひょう量(kg)15
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
内容量1台注文コード26325714品番RC11P15JP
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

種類個数計表示形式デジタルひょう量(kg)15最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)294(W)×226(D)サンプル登録時最小質量(g)10材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、積算バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)風袋引き範囲0~15kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114計量可能最小単重(g)0.1校正分銅15kg質量(kg)4.2トラスコ品番835-8847ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする