ビー・ブラウンエースクラップ
剥離鉗子 FIG.5 強弯 BJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
全長(cm)
23
23
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26325768
品番
BJ025R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
【Fig.】5
全長(cm)
23
アズワン品番
64-6367-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000