BM024R 超硬チップ付持針器 ウェブスター 全長130mm BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326075

BM024R 超硬チップ付持針器 ウェブスター 全長130mm BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326075
BM024R 超硬チップ付持針器 ウェブスター 全長130mm BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326075

超硬チップ付持針器 ウェブスター 全長130mm BMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26326075品番BM024R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
0.4mmピッチ:糸付縫合針サイズ 4/0-6/0 適合

全長(mm)130アズワン品番64-6367-82医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする