BM101R 超硬チップ付持針器 ワルトハイム 全長240mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326188

BM101R 超硬チップ付持針器 ワルトハイム 全長240mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326188
BM101R 超硬チップ付持針器 ワルトハイム 全長240mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326188
BM101R 超硬チップ付持針器 ワルトハイム 全長240mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326188

超硬チップ付持針器 ワルトハイム 全長240mm

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個注文コード26326188品番BM101R
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
0.5mmピッチ:糸付縫合針サイズ 3/0まで適合

全長(mm)240アズワン品番64-6368-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする