BM153R 超硬チップ付持針器 マッチュー 直 デリケート 全長200mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326294

BM153R 超硬チップ付持針器 マッチュー 直 デリケート 全長200mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326294
BM153R 超硬チップ付持針器 マッチュー 直 デリケート 全長200mm ビー・ブラウンエースクラップ 26326294

超硬チップ付持針器 マッチュー 直 デリケート 全長200mm

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個注文コード26326294品番BM153R
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。
0.4mmピッチ:糸付縫合針サイズ 4/0-6/0 適合

全長(mm)200アズワン品番64-6368-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする