ツールワゴン 樹脂製 用 キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26326494
品番
-
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ツールワゴン 樹脂 用キャスター(品番:TWHS1)専用キャスターです。
用途
工具の整理・整頓に。
キャスタータイプ
自在
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
あり(×2)
適合
TWHS1用
セット内容
自在車ストッパー付キャスター×2個、自在車ストッパーなしキャスター×2個
材質
TPR
質量(kg)
2.3
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。