FB415R 血管ピンセット 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26328699

FB415R 血管ピンセット 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26328699
FB415R 血管ピンセット 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26328699

血管ピンセット 無外傷性 FBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個全長(mm)200アズワン品番64-6370-69注文コード26328699品番FB415R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(mm)200タイプドゥベーキー先端幅(mm)2.8アズワン品番64-6370-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする