ビー・ブラウンエースクラップ
ブルドッグ鉗子 グローバー 無外傷性 FBシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
全長(mm)
116
52
68
65
97
90
116
107
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26328778
品番
FB436R
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
直
全長(mm)
116
刃長(mm)
60
アズワン品番
64-6370-77
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218130022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000