ビー・ブラウンエースクラップ
整復用鉗子 FOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26329460
品番
FO116R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
ライル 指骨用
全長(mm)
170
アズワン品番
64-6371-46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218158028
医薬品医療機器等法
一般医療機器