曜日別特売
RF-21 レインファクトリーポリヤッケ おたふく手袋 26331525

レインファクトリーポリヤッケ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1個注文コード26331525品番RF-21
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工

用途農作業・土木作業などに最適ネイビーサイズLL材質ポリエステル100%仕様フード一体型加工撥水加工適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする