おたふく手袋
レインファクトリーポリヤッケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
3L
3L
LL
L
M
5L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26331559
品番
RF-21
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工
用途
農作業・土木作業などに最適
色
ブラック
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
仕様
フード一体型
加工
撥水加工
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
94~104
適応胸囲(cm)
102~110