おたふく手袋
レインファクトリーポリヤッケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
3L
LL
L
M
5L
4L
色
ライトグレー
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26331613
品番
RF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工
用途
農作業・土木作業などに最適
色
ライトグレー
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
仕様
フード一体型
加工
撥水加工
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
78~88
適応胸囲(cm)
90~98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26331613
RF-21
16483331
RF-41
レインファクトリーポリヤッケ
おたふく手袋
1枚
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)