曜日別特売
RF-21 レインファクトリーポリヤッケ おたふく手袋 26331629

レインファクトリーポリヤッケ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ライトグレー
内容量1個注文コード26331629品番RF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工

用途農作業・土木作業などに最適ライトグレーサイズM材質ポリエステル100%仕様フード一体型加工撥水加工適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80適応胸囲(cm)84~92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26331629RF-2116483315RF-41RF-21 レインファクトリーポリヤッケ おたふく手袋 16483315レインファクトリーポリヤッケおたふく手袋1枚
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする