おたふく手袋
レインファクトリーポリパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
LL
L
M
5L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26331674
品番
RF-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
風や汚れをガードする
撥水加工
用途
農作業・土木作業などに最適
色
ブラック
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
加工
撥水加工
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
94~104
適応胸囲(cm)
102~110