曜日別特売
RF-12 レインファクトリー ハードタイプ おたふく手袋 26331954

レインファクトリー ハードタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ダークグレー
内容量1着注文コード26331954品番RF-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。
高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。
運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。
防水収納バッグ付き
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。

用途自転車・バイク・土木作業ダークグレーサイズM耐水圧(mmH2O)20000混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ着丈(cm)70適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27502817
2020-07-08
用途: 屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎建設業・工事業

仕事柄雨合羽は何着も着たけど、この合羽は中々良さげだね。丈夫で長持ちだよ。雨の侵入も少ないし。でもベンチレーション機能は欲しかったかな。収納袋はもうちょい大きめにしましょうよ。良い合羽なんだからカラーバリエーション増やそうよ!次も買いたいね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする