曜日別特売
52210 スクイズボトル SARAYA(サラヤ) 26334079

スクイズボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ殺菌・漂白剤用注文コード26334079品番52210
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

商品タイプ容器のみ仕様殺菌・漂白剤の小分け用詰替えボトル容量(mL)600質量(g)69タイプ殺菌・漂白剤用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26334079
2024-08-08
用途: シンクの排水溝

ポトルタイプは押して出すだけで使用できるので、手も汚れず便利です。
計量することはしていませんが、プシュプシュと3回くらい押して問題ありません。

対象商品 : 26334079
2022-08-18
用途: キッチン漂白剤
サービス業

モノタロウオジリジナルの大容量「漂白剤 除菌タイプ ブリーチ」を入れています。
必要に応じて適量だせるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする