曜日別特売
PBS114-10p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業 26334526

 

PBS114-10p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業 26334526
PBS114-10p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業 26334526

ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)13長さ(mm)1140厚さ(mm)0.65注文コード26334526品番PBS114-10p
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1140幅(mm)13適合機種アサダ:736・7721・7724:マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120:高速電機HRB-1140刃数(p)10再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26334745
2021-08-31
用途: 鋼材の荒切断
農・林・水産業

以前は純正部品を使用していたが、それよりも、耐久性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする