曜日別特売
YUICAKJ 高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス) 26336094

高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番64-6432-37
内容量1箱(300枚)注文コード26336094品番YUICAKJ
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

yuicaの黒文字(クロモジ)精油を配合した日本の森の香りの紙おしぼり。
100%精油使用の本格的なアロマオイルが配合。おしぼりを開けて匂いを嗅ぐだけで、芳香浴が楽しめます。
抗ウイルス・抗菌効果の高いVB配合。
原紙は布のような触り心地にこだわった贅沢な厚みのスパンレース不織布。
吸水性、保湿性、強度を併せ持った三層構造は、樹脂等の接着剤を用いず、ウォータージェットの力で織られています。
手を包みながらしっかり拭ける贅沢な大判サイズです。

仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270タイプクロモジ坪量(g/m2)【原紙】82アズワン品番64-6432-37品質保持期間約6か月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする