谷口工業
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
長さ(mm)
1470
刃数(p)
18
注文コード
26336538
品番
BPBS147V-14/18p
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1470
幅(mm)
13
適合機種
育良精機:IS-BC-100
刃数(p)
18
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表