曜日別特売
BPBS177V-14/18p ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336635

 

BPBS177V-14/18p ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336635
BPBS177V-14/18p ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業 26336635

ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)長さ(mm)1770刃数(p)18注文コード26336635品番BPBS177V-14/18p
参考基準価格(税別)¥29,450販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1770幅(mm)13適合機種新ダイワ:RB-18刃数(p)18再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする