曜日別特売
CBS350-57 カットオフバンドソー 谷口工業 26336818

カットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)27長さ(mm)3505注文コード26336818品番CBS350-57
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用

長さ(mm)3505厚さ(mm)0.9幅(mm)27刃数(p)5/7再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする