谷口工業
カットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
長さ(mm)
4880
注文コード
26336976
品番
CBS488-23
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
長さ(mm)
4880
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
刃数(p)
2/3
再生紙使用マーク
適合