曜日別特売
NW7095P-20 メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ ヤギコーポレーション 26338036

NW7095P-20 メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ ヤギコーポレーション 26338036
NW7095P-20 メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ ヤギコーポレーション 26338036
NW7095P-20 メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ ヤギコーポレーション 26338036

メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)81~85
内容量1枚注文コード26338036品番NW7095P-20
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,147
販売価格(税別)
5,588

アクティブな動きにしっかり対応するストレッチ素材を使用しています。
人気の細身のシルエットです。

ブラックサイズL混率(%)ポリエステル100(ライトストレッチ)ウエスト(cm)81~85アズワン品番64-6465-68

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする