CI8-6 チューブ継手 チューブインサート ナイロン・軟質プラスチック管用 インチサイズ ハイロック 26338149

チューブ継手 チューブインサート ナイロン・軟質プラスチック管用 インチサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径ΦD(inch)1/2
内容量1個注文コード26338149品番CI8-6
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Hy-Lokインサートを使用すると、ナイロンやその他の軟質プラスチック管をHy-Lokチューブ継手に確実に接続することができます。
インサートを正しく選ぶには、チューブの外径と内径がそれぞれ、インサートのDとD1の寸法と同じであるか確認します。

全長(mm)19.6首下長L1(mm)18.3適合チューブ外径D1(Φmm)9.52アズワン品番64-6473-94内径D2(Φmm)【インサート】7.8適合チューブ外径D(Φmm)12.7適合チューブ外径ΦD(inch)1/2メーカー商品コード4112433適合チューブ外径ΦD1(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする