曜日別特売
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559

- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
- ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ 26338559
モノタロウ

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード26338559品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
・先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。

用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620材質先端:磁石、シャフト:バネ鋼、本体:アルミ質量(kg)約153シャフト径(Φmm)約8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N[kgf])約11.8[1.2]シャフト長さ(mm)約490先端径(Φmm)約15
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※製品についている黒い樹脂ホルダーに電池を入れてセットしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26338559-26357485PT01- LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357485LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,498
税込1,648
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26338559
2020-11-08
用途: ドラム式洗濯乾燥機のダクトのごみ取り

ドラム式洗濯機のダクトのごみ回収の為に毎回解体するのが面倒だったので購入しました。
構造をみればわかることですが掴み方に少しコツがあり、詰めの先端を押し付けるように(爪を戻さず本体側を伸ばす感じで)掴む必要があります。数回使うとギシギシ嫌な手ごたえできしむのでグリスを適度に塗布しています。

対象商品 : 26338559
2020-10-21
用途: 自動車のエンジンルーム等での部品脱落品の引き上げ用

磁石が付いているので精密部品には使えないがボルとやプラスチック部品の引き上げには便利

対象商品 : 26338559
2020-05-26
用途: 物は良さそうだが、説明書もないのは不親切
いー修理

電池の入れ方がわからなかった、理由はスプリングがどこにあるべきかがわからなかったから、商品の写真をみてやっと理解できた。 極性の説明なし なので星三つ

対象商品 : 26338559
2019-12-20
用途: 水ごみパイプの中の収集
その他業種

思っていたサイズより大きかったのでうまくいかなった。でも他で使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする