内山工業
不織布マスク 50枚/箱×40箱入り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1ケース(40箱×50枚)
注文コード
26338639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
国内製造品です。
3層フィルター構造で花粉、風邪、ほこり、ウイルス対策に適します。
3連プリーツ加工であごまでしっかりガードします。
材質
表面/PPスパンボンド、中面/メルトブロー不織布、口元/PPスパンボンド不織布
形状
プリーツ
色
白
入数(枚)
2000
構造
3層
対象
花粉、風邪、ほこり、ウイルス
アズワン品番
64-6479-78
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000