ティックファイン
ポリケープ 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26338736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い捨てで、清潔・手間いらず。
タオル・クロスが汚れないのでいつも清潔!
使い捨てだから効率アップ!
用途
ストレートパーマ、ヘアカラー、酸性カラー、トリートメント、マニキュアetc
使用方法
ポリケープは二つ折りの状態で入っていますので、広げてからクロスの上にかけてご使用ください。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
740
着丈(cm)
38
アズワン品番
64-6480-51