曜日別特売
TTM-08A-P1S-W 足踏み式消毒液スタンド メッセージボード付 ステンレス TTM-08A-P1Sシリーズ タカラ産業 26338745

足踏み式消毒液スタンド メッセージボード付 ステンレス TTM-08A-P1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード26338745品番TTM-08A-P1S-W
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。
市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。
使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組立不要!!
箱から開けるだけで即、使用可能。
アルコールがこぼれないよう、受皿付。
30万回の耐久試験をクリアー。
本体とセットになっております。

質量(kg)2.7シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971アズワン品番64-6480-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする