曜日別特売
9734 夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄) ウェルファン 26339426

夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック×ゴールド
内容量1本注文コード26339426品番9734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです

用途歩行補助ブラック×ゴールド長さ(cm)66~86材質握り:木製、支柱:アルミ質量(g)250寸法(cm)握り:12、支柱:3パイプ径(Φmm)手元:19、杖先:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする