グリーンクロス
マンガ標識 GE-14 落下物注意
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
26339917
品番
1146110314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,101
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
商品番号
121-3348
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
落下物注意
アズワン品番
64-6556-48