WG110 SaiSaiストレッチニット110 マリアンヌ製靴 26340817

SaiSaiストレッチニット110

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ブラック
内容量1足注文コード26340817品番WG110
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチニットアッパーが、足に吸い付くフィット感で足全体を包み込みます。
どのような足の形状や働きにもフィットするストレスフリーなニット編みと
甲部からかかと部にかけて安定感を高めるクォーターバーツをデザイン良く配置。

ブラックサイズLサイズ(cm)24~24.5足長(mm)252アズワン品番64-1212-10標準質量(g/片足)160材質(甲)ナイロン、合成皮革材質(底部)EVA、合成ゴム足まわり(cm)25.1足幅(cm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする