曜日別特売
ブラック Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341413

ブラック Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341413
ブラック Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341413

Y.S.PARK ゴールデン バランス オープン Wミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード26341413品番ブラック
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

黄金率(1:1.62)で写るので、お客様がキレイに見える。

形状四角タイプバックミラーブラック枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×19×210鏡面寸法(mm)H170×W270×2面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする