HFB-20R-V 安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所 26341500

安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード26341500品番HFB-20R-V
参考基準価格(税別)¥52,440販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。

材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする