YSBI-T70 ロールブラシ YSBI Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341587

ロールブラシ YSBI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26341587品番YSBI-T70
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

静電気防止機能 テンションをかけずにナチュラルなスタイルを作れるロールブラシ エアホールで乾きも早く、超軽い!

材質(毛)ABS樹脂(カーボン配合)材質(柄部)ABS樹脂(カーボン配合)全長(mm)200行数20行カーボンブラック直径(Φmm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする