曜日別特売
OM-30D デジタル流量計 ヤマダコーポレーション 26341649

デジタル流量計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26341649品番OM-30D
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

最小単位は0.001Lです。

仕様デジタル仕様/フィルター付、【最少単位】0.001L材質スチール全長(mm)211最高使用圧力(MPa)7接続R3/8×RC3/8使用電池CR2450アズワン品番64-6739-57流量範囲(L/min)1~30メーカー商品コード859-5087

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする