曜日別特売
695052/SGR-55/1.5M ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーション 26341667

ホースSGR-55/1.5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード26341667品番695052/SGR-55/1.5M
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オイル用の耐油ホースです。
オイル用ホース

材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする