ヤマダコーポレーション
ホースSK/3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26341719
品番
695100/SK/3M
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グリース用の耐油ホースです。
グリース用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
3000
長さ(m)
3
耐圧(MPa)
18
接続
R3/8×R3/8
商品番号
811-7250
アズワン品番
64-6739-91
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000