本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)1500キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28有効幅(mm)【脚間】1382アズワン品番64-7274-98メーカー商品コード139-5537