曜日別特売
HSN-1545-RO 天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ TOKIO(藤沢工業) 26344914

天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可お客様組立品42日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1500
内容量1台注文コード26344914品番HSN-1545-RO
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)1500キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28有効幅(mm)【脚間】1382アズワン品番64-7275-04メーカー商品コード139-5544
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする