曜日別特売
AZSS035T サージシール 12本入 AZSSシリーズ Adhezion Biomedical 26345097

AZSS035T サージシール 12本入 AZSSシリーズ Adhezion Biomedical 26345097
AZSS035T サージシール 12本入 AZSSシリーズ Adhezion Biomedical 26345097
AZSS035T サージシール 12本入 AZSSシリーズ Adhezion Biomedical 26345097

サージシール 12本入 AZSSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1箱(12本)注文コード26345097品番AZSS035T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

切開創や傷口に縫合の代わりに使用でき抜糸が不要です。
皮膚上にフィルムを形成し防水性があり菌の侵入を防ぎます。
純度99%の2オクチルシアノアクリレートを使用し低発熱で低刺激です。
目詰まりが無く均一に塗布できます。

材質2オクチルシアノアクリレートタイプティアドロップアズワン品番64-7647-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00180000016医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする