曜日別特売
TC1525 綿テープ 赤 10m TCシリーズ 日腸工業 26345420

TC1525 綿テープ 赤 10m TCシリーズ 日腸工業 26345420
TC1525 綿テープ 赤 10m TCシリーズ 日腸工業 26345420

綿テープ 赤 10m TCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋アズワン品番64-7655-64注文コード26345420品番TC1525
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。

幅(mm)5長さ(m)10アズワン品番64-7655-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする