日腸工業
ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
64-7655-85
64-7655-70
64-7655-75
64-7655-80
64-7655-85
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26345630
品番
TP1911
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
幅(mm)
9
色
白
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7655-85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000