三菱電機
40形埋込形300幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
26345647
品番
MY-B450335/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,200
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
消費電力(W)
32.5
定格電圧(V)
AC100~242
ビーム角(度)
A:121°、B:110°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5090
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26345647
MY-B450335/N AHTN
18839531
MY-B450435/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
17,980
欠品中
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)